曜日別特売
MH-170・V メタリア ビシアジ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48515786

 

MH-170・V メタリア ビシアジ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48515786
MH-170・V メタリア ビシアジ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48515786

メタリア ビシアジ

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃
内容量1本種別MH-170・V注文コード48515786品番MH-170・V
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

メタルならではの高感度を追求した専用ビシアジロッド

付属品クロロプレン製ロッドベルト、ベクトルダイワジッパー付竿袋種別MH-170・V全長(m)1.70適合クランプS自重(g)180元径(mm)17.8継数(本)1仕舞(cm)125錘負荷(号)100-150先径(mm)1.0カーボン含有率(%)80

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする