共通
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
リーオマスター 青物SX
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
特別運賃
内容量
1本
種別
H-300・N
注文コード
48517107
品番
H-300・N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
パワーと柔軟さを両立させる新バランス理論設計
付属品
ロッドベルト、竿袋
種別
H-300・N
全長(m)
3.00
自重(g)
215
元径(mm)
14.3
継数(本)
2
仕舞(cm)
154
錘負荷(号)
80~150
先径(mm)
2.3
カーボン含有率(%)
44
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680