曜日別特売
300-205・R ディープゾーンGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48517186

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

300-205・R ディープゾーンGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48517186
300-205・R ディープゾーンGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48517186
300-205・R ディープゾーンGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48517186

ディープゾーンGS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別300-205・R注文コード48517186品番300-205・R
販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

粘りと強度のグラスソリッド総糸巻き仕上げ仕様の中深場専用ロッド

付属品クロロプレン製ロッドベルト、竿袋種別300-205・R全長(m)2.05自重(g)905元径(mm)15.4継数(本)1仕舞(cm)177錘負荷(号)200~600先径(mm)3.6適合ハリス(号)~30カーボン含有率(%)1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,591/税込5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,891/税込7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする