曜日別特売
60-180・R ディーオ SPS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48517256

共通

60-180・R ディーオ SPS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48517256
60-180・R ディーオ SPS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48517256
60-180・R ディーオ SPS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48517256

ディーオ SPS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別60-180・R注文コード48517256品番60-180・R
販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

強度と粘りのソリッドパワースリム設計

付属品ロッドベルト種別60-180・R全長(m)1.8適合クランプSS元径(mm)11.4継数(本)2仕舞(cm)114錘負荷(号)30-100先径(mm)1.3標準自重(g)190カーボン含有率(%)14

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする