DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
ディーオ SPS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1本
種別
80-180・R
注文コード
48517290
品番
80-180・R
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
強度と粘りのソリッドパワースリム設計
付属品
ロッドベルト
種別
80-180・R
全長(m)
1.8
適合クランプ
SS
元径(mm)
12.2
継数(本)
2
仕舞(cm)
114
錘負荷(号)
50-130
先径(mm)
1.4
標準自重(g)
205
カーボン含有率(%)
14
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800