73 MH-190・R ライトゲームX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48517448

共通

73 MH-190・R ライトゲームX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48517448
73 MH-190・R ライトゲームX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48517448
73 MH-190・R ライトゲームX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48517448

ライトゲームX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別73 MH-190・R注文コード48517448品番73 MH-190・R
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

沖釣りをライトにゲーム感覚で楽しむための汎用性の高いライトゲームシリーズ。
ブランク最外層をX状にカーボンテープで締め上げた、ネジレを抑える強化構造を採用。細くても高い強度を確保し、持ち重り感の低減をはかることにより操作性をアップ。幅広い対象魚に対応します。

付属品ロッドベルト種別73 MH-190・R全長(m)1.90適合クランプSSS元径(mm)9.9継数(本)2仕舞(cm)100錘負荷(号)30-80先径(mm)1.6標準自重(g)100カーボン含有率(%)70

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする