共通
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
ライトゲーム XS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1本
種別
MH-180
注文コード
48517850
品番
MH-180
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
船釣りをライト感覚で楽しむライトゲームモデル!
付属品
ロッドベルト
種別
MH-180
全長(m)
1.80
適合クランプ
SS
自重(g)
106
元径(mm)
11.4
継数(本)
3
仕舞(cm)
94
錘負荷(号)
15~40
先径(mm)
0.9
適合ルアー質量(g)
ジグ::-
カーボン含有率(%)
40
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800