曜日別特売
MH-210 ライトゲーム XS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48517859

共通

MH-210 ライトゲーム XS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48517859
MH-210 ライトゲーム XS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48517859

ライトゲーム XS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別MH-210注文コード48517859品番MH-210
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

船釣りをライト感覚で楽しむライトゲームモデル!

付属品ロッドベルト種別MH-210全長(m)2.10適合クランプSS自重(g)120元径(mm)11.4継数(本)3仕舞(cm)109錘負荷(号)15~40先径(mm)0.9適合ルアー質量(g)ジグ::-カーボン含有率(%)47

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする