曜日別特売
ボトム 極鋭 カワハギ AIR DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48517947

 

ボトム 極鋭 カワハギ AIR DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48517947
ボトム 極鋭 カワハギ AIR DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48517947

極鋭 カワハギ AIR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別ボトム注文コード48517947品番ボトム
販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

軽さは感度!クラスを超えた軽量設計

付属品穂先保護カバー、ベクトルダイワジッパー付竿袋種別ボトム全長(m)1.75自重(g)63元径(mm)9.8継数(本)1仕舞(cm)175錘負荷(号)20-40先径(mm)0.5カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,591/税込5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,891/税込7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする