DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
極鋭 タチウオゲームRT
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
特別運賃
内容量
1本
種別
FR
注文コード
48517974
品番
FR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
テンヤ、テンビンの新たな領域を開く、新コンセプトロッド
付属品
ベクトルダイワジッパー付竿袋、クロロプレン製ロッドベルト、穂先保護カバー
種別
FR
全長(m)
1.83
適合クランプ
SSS
自重(g)
91
元径(mm)
9.8
継数(本)
2
仕舞(cm)
138
錘負荷(号)
40-120
先径(mm)
1.0
テンヤ負荷(号)
30-80
カーボン含有率(%)
99
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680