曜日別特売
MH-180 タチウオ X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48518480

共通

MH-180 タチウオ X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48518480
MH-180 タチウオ X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48518480

タチウオ X

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別MH-180注文コード48518480品番MH-180
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

タチウオ釣り専用モデル!

種別MH-180全長(m)1.8適合クランプSSS自重(g)122元径(mm)10.9継数(本)2仕舞(cm)95錘負荷(号)40-80先径(mm)1.1テンヤ負荷(号)30-60カーボン含有率(%)67

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする