DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
リーディング ライトゲーム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1本
種別
82 H-180MT
注文コード
48518936
品番
82 H-180MT
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
新バランス理論を纏い、更なる進化を遂げたライトゲームロッドの金字塔!
種別
82 H-180MT
全長(m)
1.8
適合クランプ
SSS
自重(g)
94
元径(mm)
9.7
継数(本)
2
仕舞(cm)
109
錘負荷(号)
30-80
先径(mm)
0.6
適合ルアー質量(g)
ジグ:-
適合ハリス(号)
-
カーボン含有率(%)
85
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800