DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
インターライン 帆影
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1本
種別
30-270・Y
注文コード
48519365
品番
30-270・Y
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
振出TOP-INインターライン 感度と操作性に優れた汎用性の高い7:3先調子
種別
30-270・Y
先端内径(mm)
1.6
適合クランプ
S
元径(mm)
17.6
継数(本)
3
仕舞(cm)
97
錘負荷(号)
20~60
先径(mm)
2.3
標準全長(m)
2.70
標準自重(g)
195
カーボン含有率(%)
89
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800