30-310・Y インターライン 帆影 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48519374

インターライン 帆影

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃
内容量1本種別30-310・Y注文コード48519374品番30-310・Y
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

振出TOP-INインターライン 感度と操作性に優れた汎用性の高い7:3先調子

種別30-310・Y先端内径(mm)1.6適合クランプS元径(mm)17.6継数(本)3仕舞(cm)111錘負荷(号)20~60先径(mm)2.3標準全長(m)3.10標準自重(g)210カーボン含有率(%)89

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする