30-350・Y インターライン 岬 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48519469

 

30-350・Y インターライン 岬 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48519469
30-350・Y インターライン 岬 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48519469

インターライン 岬

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別30-350・Y注文コード48519469品番30-350・Y
販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

振出TOP-INインターライン 食い込みが良く、バラシにくい 汎用性の高い6:4調子

種別30-350・Y全長(m)3.50先端内径(mm)1.6自重(g)225元径(mm)17.6継数(本)4仕舞(cm)95錘負荷(号)30~80先径(mm)2.5カーボン含有率(%)71

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする