80-350・Y インターライン 岬 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48519514

 

80-350・Y インターライン 岬 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48519514
80-350・Y インターライン 岬 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48519514

インターライン 岬

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃
内容量1本種別80-350・Y注文コード48519514品番80-350・Y
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

振出TOP-INインターライン 食い込みが良く、バラシにくい 汎用性の高い6:4調子

種別80-350・Y全長(m)3.50先端内径(mm)3.0自重(g)290元径(mm)19.6継数(本)4仕舞(cm)96錘負荷(号)80~120先径(mm)3.8カーボン含有率(%)73

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする