曜日別特売
76MLB-S・Q シルバーウルフ AIR DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48521070

 

76MLB-S・Q シルバーウルフ AIR DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48521070
76MLB-S・Q シルバーウルフ AIR DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48521070

シルバーウルフ AIR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別76MLB-S・Q注文コード48521070品番76MLB-S・Q
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

ハイレスポンス。ハイテクニカル。ゲーム性を極めたバーサタイルチニングロッド

種別76MLB-S・Q全長(m)2.29自重(g)93元径(mm)12.9継数(本)2仕舞(cm)118先径(mm)1.4適合ルアー質量(g)4~18適合ライン(号)PE:0.4~1.0適合ライン(lb)ナイロン:4~12カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする