曜日別特売
73LML-S・W シルバーウルフ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48521115

 

73LML-S・W シルバーウルフ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48521115
73LML-S・W シルバーウルフ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48521115

シルバーウルフ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別73LML-S・W注文コード48521115品番73LML-S・W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

チニングロッドのエントリーモデル「シルバーウルフ」がニューコンセプトの「アーバンチニング」モデルとなってモデルチェンジ。
上位モデルとコンセプトを共有化した硬いソリッドティップ、軽量でキャストしやすいブランクス、多点配置の小径ガイドを搭載したことで、操作性が大きく向上。
フリーリグといったボトム系のリグを中心に、トップウォータープラグ、シンキングペンシル、チヌ魂などに幅広く対応するラインナップ。スムーズで癖のないキャスト性能、高いルアー操作性、クロダイのバイトに遅れることなく即フッキング移行できるレスポンスを持ち合わせている。
アイテム構成は、ベイトとスピニング2アイテムずつ。
ベイトに抵抗のあるビギナーにも配慮したラインナップ。

種別73LML-S・W全長(m)2.21自重(g)85元径(mm)10.4継数(本)2仕舞(cm)114先径(mm)1.1適合ルアー質量(g)3-14適合ライン(号)PE:0.4-1.0適合ライン(lb)ナイロン:4-10カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする