曜日別特売
610L-S・N 月下美人 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48521219

共通

610L-S・N 月下美人 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48521219
610L-S・N 月下美人 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48521219

月下美人

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別610L-S・N注文コード48521219品番610L-S・N
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥12,390販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

月下美人史上、最もコストパフォーマンスが高いメバル入門ロッド。リトリーブやドリフト、アタリを聞いて乗せるといったメバルロッドに求められる基本性能を満載したスタンダードモデル。高品質なブランクと握りやすいコンパクトグリップを採用。しなやかで粘るブランクがメバルの引きを柔軟にいなし、醍醐味であるファイトを堪能できる。メインとなるジグヘッドリグやプラグはもちろん、フロートリグなど、あらゆるルアーやシチュエーションに対応するラインナップを配備。

種別610L-S・N元径(mm)9.9継数(本)2仕舞(cm)108先径(mm)0.7標準全長(m)2.08標準自重(g)64適合ルアー質量(g)0.5-8適合ライン(号)PE:0.1-0.4適合ライン(lb)ナイロン:1.5-4カーボン含有率(%)97

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする