曜日別特売
74UL-S アジメバル X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48521404

 

74UL-S アジメバル X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48521404
74UL-S アジメバル X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48521404

アジメバル X

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別74UL-S注文コード48521404品番74UL-S
参考基準価格(税別)¥10,010販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

癖がなく使いやすい、ライトゲーム入門ロッド。
アジングやメバリングを始めたいエントリーユーザーに最適なライトソルトウォーターゲーム用ロッド。
癖のないしなやかなブランクによって、慣れるまで難しい軽量ルアーのキャストをスムーズに行うことができる。
一方、負荷のかかるベリーからバットの部分には、ネジレ帽子構造のブレーディングXを搭載。
パワーロスが減少するので、キャストのコントロールが付けやすく、大物がかかったときも安心してやり取りできる。
ガイドは糸がらみしにくいKガイドを最適なバランスで配置。
視界が効きにくいナイトゲームや、風が吹く状況でも安心。

種別74UL-S全長(m)2.24元径(mm)9.9継数(本)2仕舞(cm)116先径(mm)0.7標準自重(g)75適合ルアー質量(g)0.3~5適合ライン(号)PE:0.1-0.3適合ライン(lb)ナイロン:1~3カーボン含有率(%)88

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする