曜日別特売
63L-T・W 月下美人 AIR AJING DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48521490

 

63L-T・W 月下美人 AIR AJING DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48521490
63L-T・W 月下美人 AIR AJING DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48521490

月下美人 AIR AJING

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別63L-T・W注文コード48521490品番63L-T・W
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

細く・軽量で・シャープに操作できるハイレスポンスロッドに挑んだ23月下美人AIR。
ルアーの存在感が増すような高い感度と、ルアーまで即座にアクションが伝わるような高い応答性が武器の超攻撃的ロッドに仕上がっている。
前モデルと同じような番手で比較した場合、およそ15%もの軽量化を達成。
軽量で張りの強いブランクスと、振動を逃がさない『AGS』、手と一体化するようなフィーリングのゼロシートを組み合わせたことで、究極の操作性を実現。アタリを感じた瞬間に、体が思わず反応するようなスピードゲームが楽しめる。

種別63L-T・W全長(m)1.91元径(mm)7.9継数(本)2仕舞(cm)99先径(mm)1.0標準自重(g)45適合ルアー質量(g)0.5~8適合ライン(号)PE:0.1-0.4適合ライン(lb)ナイロン:1.5~4カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする