曜日別特売
766TML・Q モバイルパック DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48521639

 

766TML・Q モバイルパック DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48521639
766TML・Q モバイルパック DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48521639

モバイルパック

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
内容量1本種別766TML・Q注文コード48521639品番766TML・Q
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

「振出のルアーロッドはコンパクトに仕舞えて便利だけど、並継ぎに比べて性能が低い」。そう思うアングラーは多い。それを覆すため、とことん詰めて設計した振出式のルアーロッドがこのモバイルパックだ。軽量・高強度のHVF カーボンをふんだんに使用した張りのあるブランクスが、一歩上のキャスト性能を実現。さらなる飛距離とキャスト精度をもたらす。軽量ブランクスだけでなく、リールシートもカーボン製のエアセンサーを搭載したことで、感度にもさらに研きをかけている。通常のモバイルロッドは仕舞寸法のコンパクトさを優先して設計することが多いが、このモバイルパックはロッドの取り回しを考慮し、リールシートやグリップ形状を優占させたセッティングにより、ロッド性能をより一層高めている。淡水域から海水域まであらゆるルアーフィッシングに対応する9 本が、ルアーフィッシングの可能性をもっともっと高めてくれる。

種別766TML・Q全長(m)2.29適合号数エギ:2.5~3.5自重(g)122元径(mm)14.8継数(本)6仕舞(cm)49先径(mm)1.5適合ルアー質量(g)5~25適合ライン(号)PE:0.6~1.2適合ライン(lb)ナイロン:6~12カーボン含有率(%)92

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)818/税込900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,164/税込1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする