曜日別特売
56UL-4 ルアーニスト モバイル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48521700

 

56UL-4 ルアーニスト モバイル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48521700
56UL-4 ルアーニスト モバイル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48521700
56UL-4 ルアーニスト モバイル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48521700

ルアーニスト モバイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本種別56UL-4注文コード48521700品番56UL-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,750

ルアーフィッシングエントリーロッドのLURENISTの性能を落とすことなく、携帯性のよい4ピース仕様にしたモバイルモデル。自転車やバイク釣行をはじめ、キャンプのついで、予備ロッドなど、様々な使い方で気軽なルアーフィッシングをサポートする。

適合ラインPE(#):-種別56UL-4全長(m)1.68適合号数エギ:-自重(g)95元径(mm)7.9継数(本)4仕舞(cm)48先径(mm)1.4適合ルアー質量(g)0.8~7適合ライン(lb)2~6カーボン含有率(%)88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする