曜日別特売
83ML エギング X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48522524

 

83ML エギング X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48522524
83ML エギング X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48522524

エギング X

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
内容量1本種別83ML注文コード48522524品番83ML
3月22日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥10,150販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

「EGING X」はエギングを気軽に始めたい方に、最初の1本としてお勧めしたい入門モデル。入門モデルながらバット部はX状にカーボンテープで締め上げた「ブレーディングX」を採用し、軽快なキャスト、シャクリといったエギングロッドの基本性能をしっかりカバー。

種別83ML全長(m)2.51適合号数エギ:1.8-3.5自重(g)108元径(mm)10.9継数(本)2仕舞(cm)130先径(mm)1.5適合ライン(号)PE:0.4-1.0カーボン含有率(%)88

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする