曜日別特売
N65ULS-SMT エメラルダス EX IKAMETAL DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48522637

 

N65ULS-SMT エメラルダス EX IKAMETAL DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48522637
N65ULS-SMT エメラルダス EX IKAMETAL DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48522637

エメラルダス EX IKAMETAL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別N65ULS-SMT注文コード48522637品番N65ULS-SMT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

DAIWA最新テクノロジーによる「軽さ」と「感度」を突き詰めたイカメタル・オモリグのフラッグシップシリーズ。
N(乗せ)、K(掛け)、OR(オモリグ)3つのコンセプトで展開
N…(乗せ・SMT及びTG):ゆっくりとした誘いで低活性のイカを抱かせる
K…(掛け・SMT):誘いと止めのメリハリアクションでイカを誘う
OR…(オモリグ・SMT及びSMTT):山陰以西で流行っているオモリグ用

付属品竿袋種別N65ULS-SMT寸法スッテ(g/号):20~95/5~25全長(m)1.96自重(g)73元径(mm)8.4継数(本)2仕舞(cm)103先径(mm)0.7適合ライン(号)PE:0.4~1.0カーボン含有率(%)97

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする