DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
紅牙EX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1本
種別
TYPE-N 65LB
注文コード
48524396
品番
TYPE-N 65LB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
エキスパート監修の新型リールシート搭載。フラッグシップタイラバロッドが更に進化。
種別
TYPE-N 65LB
全長(m)
1.96
自重(g)
90
元径(mm)
8.2
継数(本)
2
仕舞(cm)
153
先径(mm)
1.0
適合ルアー質量(g)
ジグ:20~200
適合ライン(号)
PE:0.5~1.2
カーボン含有率(%)
84
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680