曜日別特売
62MS TG アウトレイジ SLJ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48524798

アウトレイジ SLJ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別62MS TG注文コード48524798品番62MS TG
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥29,470販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

上位モデルのSALTIGAの設計思想を引き継いたハイスタンダードスーパーライトジギングモデル。日々進化するSLJに対応するべく、ロッドに求められる感度・操作性・パワーを高次元で融合。穂先部にはメタルトップを搭載、唯一無二の感度を実現した。HVFナノプラスのブランクをX45でサポートすることで不意の大物にも負けないパワーを備える。

種別62MS TG全長(m)1.88自重(g)106元径(mm)8.4継数(本)2仕舞(cm)144先径(mm)1.3適合ルアー質量(g)ジグ:20-100適合ライン(号)PE:0.4-1.0カーボン含有率(%)98

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする