曜日別特売
C66ML-5 ブラックレーベル トラベル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48525656

 

C66ML-5 ブラックレーベル トラベル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48525656
C66ML-5 ブラックレーベル トラベル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48525656
C66ML-5 ブラックレーベル トラベル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48525656
C66ML-5 ブラックレーベル トラベル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48525656

ブラックレーベル トラベル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別C66ML-5注文コード48525656品番C66ML-5
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥33,600販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

バスを基点に数多の魚種も制するトラベルロッド。
高弾性HVFナノプラスを軸に、ブランクの径が細く、ネジレが発生する♯01~02はX45フルシールドで締め上げ、径が太く、ツブレが発生する♯03~04には、ツブレに強くレスポンス向上と復元力に優れる3DXを搭載。
ネジレに強いティップとツブレに強いバットで構成されたマルチピース。それがBLXトラベルだ。
アングラーの技術でリカバーできない性能を引き出す”『釣れる竿』=BLX”の設計思想を踏襲。
5ピース仕様(ハンドルデタッチャブル仕様、♯01~04は等分分割)は軽快な持ち運びを可能にして、バスだけに留まることなく世界中の様々なモンスターフィッシュにも高次元に対応する。

適合ラインPE(#):MAX 3種別C66ML-5全長(m)1.98テーパーR自重(g)107元径(mm)12.9継数(本)5仕舞(cm)46先径(mm)2.1適合ルアー質量(g)3.5~21(1/8~3/4oz)、ジグ:MAX 120適合ライン(lb)6~14カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)818/税込900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,164/税込1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする