DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
プライム本流
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1本
種別
TT 80・W
注文コード
48528088
品番
TT 80・W
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
名手が磨き上げた厳選調子とスペックに、大型狙いや急流攻め、大オモリ使用にも最適なパワータイプ標準替穂先付きの高性能スタンダード本流竿。
付属品
竿袋、パワータイプカーボンチューブラー標準替穂先
仕様
マルチ:-
種別
TT 80・W
全長(m)
8
自重(g)
225
元径(mm)
24.3
継数(本)
8
仕舞(cm)
135
先径(mm)
1.1(1.6)
適合ハリス(号)
0.1-1.5
カーボン含有率(%)
99
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680