曜日別特売
H90・Q 銀影競技スペシャル A DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48528840

共通

銀影競技スペシャル A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別H90・Q注文コード48528840品番H90・Q
販売価格(税込)¥406,780
販売価格(税別)
369,800

圧倒的軽さを備え、フラットな瀬で緻密に探りながらシルキーに引ける胴調子モデル。前作に比べ、スペシャルZ-SVFナノプラスカーボンやV-JOINTαを搭載した事で、基本性能が大幅に向上。更に、しなやかさは維持しつつ元竿~胴部にパワーを持たせ、引き抜きのスピードや良型サイズへの適応力がアップ。軽さ、操作性(引き性能)、パワーの三拍子を未踏のレベルで実現した、人気河川攻略やトーナメントに欠かせない一竿。

付属品ニット竿袋、SMTチューブラー標準替穂先種別H90・Q全長(m)8.99適合号数水中糸メタル:0.01-0.2、水中糸ナイロン:0.1-0.6自重(g)202元径(mm)23.1継数(本)8仕舞(cm)143錘負荷(号)0-4(0-5)先径(mm)1.8(1.05)カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする