曜日別特売
S-300・E シーパラダイス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48530337

共通

S-300・E シーパラダイス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48530337
S-300・E シーパラダイス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48530337

シーパラダイス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別S-300・E注文コード48530337品番S-300・E
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

X45採用で大物が掛かった際もパワフルなやり取りが可能。元竿の設計を前作よりややマイルドにチューンしたことで全体がしなやかに曲がり、「ハリス切れ・口切れ」を軽減。パワーとしなやかさのバランスに優れ、初心者からベテランまで使いやすい調子。定番のマダイ・青物からシマアジや根魚まで、海上釣堀の様々なターゲットを狙うのにうってつけのシリーズ。

付属品竿袋種別S-300・E全長(m)3.00自重(g)217元径(mm)25.1継数(本)4仕舞(cm)86錘負荷(号)0.5-10先径(mm)1.4(1.3)適合ハリス(号)ナイロン:2-8カーボン含有率(%)51
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする