曜日別特売
45-50(枠45cm/柄5m) ランディングポール2 磯玉網 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48531019

共通

45-50(枠45cm/柄5m) ランディングポール2 磯玉網 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48531019
45-50(枠45cm/柄5m) ランディングポール2 磯玉網 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48531019

ランディングポール2 磯玉網

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別45-50(枠45cm/柄5m)注文コード48531019品番45-50(枠45cm/柄5m)
販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

持ち運びしやすく扱いやすい小継玉の柄のロングセラー「ランディングポールII」に4つ折り枠の磯玉網が付属。
磯・防波堤のエサ釣りからルアーまで幅広く使える、いざという時に持っていると安心なアイテム。
固着防止リング(3本溝仕様)を#1からバット前節まで全節に採用。
簡単に着脱できるベルクロ式ショルダーベルト付き(最大長約1m)。ベルト取り付け部は耐久性に優れた角Dカン仕様。

種別45-50(枠45cm/柄5m)全長(m)5.06自重(g)587元径(mm)32.0継数(本)9仕舞(cm)70.5先径(mm)12.5(12.5)カーボン含有率(%)53
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。
※適合する玉枠のネジのピッチはウィットネジ1/2・12です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする