曜日別特売
3-270 リバティクラブ 小継磯 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48531177

共通

3-270 リバティクラブ 小継磯 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48531177
3-270 リバティクラブ 小継磯 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48531177
3-270 リバティクラブ 小継磯 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48531177

リバティクラブ 小継磯

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別3号-270注文コード48531177品番3-270
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

仕舞寸法が短い小継仕様のため持ち運びが簡単で収納にも便利。ブランクスのネジレを抑制する強化構造「ブレーディングX」、カーボンソリッド穂先、衝撃に強いハードガイド、ステンレスリールシートなど仕様も充実。サビキ・ウキ釣りでの小メジナ・アジ・サバからボートでのキス釣りなど用途はいろいろ。どこにでも持って行ける使い勝手の良い1本。

種別3号-270全長(m)2.67自重(g)120元径(mm)20.6継数(本)7仕舞(cm)46錘負荷(号)5-10先径(mm)0.8(0.7)適合ハリス(号)ナイロン:3-7カーボン含有率(%)62
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)818/税込900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,164/税込1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする