曜日別特売
BCK7301 ボンシェルジュ ドレープ半袖ニット BCK7301 ボンマックス 48551494

ボンシェルジュ ドレープ半袖ニット BCK7301

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ピンク
サイズ19号
内容量1着注文コード48551494品番BCK7301
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698
色
ピンク
サイズ
19号
タイプ
後ファスナー開き、汗脇パッド付き
胸囲(cm)
119
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
58
アズワン品番
64-6298-69
生地
モックロディ
色番
9
性別
女性用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする