曜日別特売

カーディガン

カーディガン - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))カーディガン - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))カーディガン - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))カーディガン - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))カーディガン - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))カーディガン - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))カーディガン - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))カーディガン - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

左右のポケット口にあしらわれた、さりげないリボンモチーフがキュートなアクセントになっています。毛玉ができにくい「抗ピル素材」を採用しており、静電気防止加工も施されているためオフィスでのデイリーユースに最適です。

仕様
ドライまたは手洗い、抗ピル素材
素材
ニット:アクリル100%
内容量
1枚
全12種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
034392613220グレー11号375669.5
¥8,900
¥6,898
¥7,588(税込)
6日以内出荷
034398123220ブラック17号405873.5
オープン
¥8,298
¥9,128(税込)
6日以内出荷
034448363220グレー15号395873.5
¥8,900
¥6,898
¥7,588(税込)
6日以内出荷
034461483220ブラック13号385771.5
¥8,900
¥6,898
¥7,588(税込)
6日以内出荷
034474783220ブラック7号355465.5
¥8,900
¥6,898
¥7,588(税込)
6日以内出荷
034480023220グレー9号365567.5
¥8,900
¥6,898
¥7,588(税込)
6日以内出荷
034485713220グレー7号355465.5
¥8,900
¥6,898
¥7,588(税込)
6日以内出荷
034492283220ブラック9号365567.5
¥8,900
¥6,898
¥7,588(税込)
6日以内出荷
034515903220グレー13号385771.5
¥8,900
¥6,898
¥7,588(税込)
6日以内出荷
034523783220ブラック11号375669.5
¥8,900
¥6,898
¥7,588(税込)
6日以内出荷
034526313220ブラック15号395873.5
¥8,900
¥6,898
¥7,588(税込)
6日以内出荷
034531123220グレー17号405873.5
オープン
¥8,298
¥9,128(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする