曜日別特売

カーディガン

カーディガン - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))カーディガン - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))カーディガン - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))カーディガン - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))カーディガン - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

ヒップをすっぽり包むロング丈で、腰回りの寒さをしっかり防ぎます。スマホやメモを入れられる左右ポケット付きです。毛玉になりにくい抗ピル加工と、パチパチ感を抑える静電防止素材を採用しています。

仕様
ドライまたは手洗い、抗ピル・静電気防止素材
素材
ニット:アクリル70%、毛30%
内容量
1枚
全12種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
034401623200グレー15号395871
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
034441793200ブラック17号405871
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
034452563200ブラック15号395871
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
034461573200グレー17号405871
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
034470583200グレー13号385769
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
034471893200ブラック11号375667
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
034491583200ブラック13号385769
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
034496393200グレー9号365565
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
034499893200ブラック9号365565
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
034516783200グレー7号355463
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
034534013200ブラック7号355463
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
034535863200グレー11号375667
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする