曜日別特売

カーディガン

カーディガン - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))カーディガン - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))カーディガン - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))カーディガン - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))カーディガン - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))カーディガン - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))カーディガン - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))カーディガン - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

着ぶくれしないすっきりとした細身のシルエットが特徴です。毛玉ができにくい抗ピル加工や、冬場に嬉しい静電防止素材が使用されています。

仕様
ドライまたは手洗い、抗ピル・静電気防止素材
素材
ニット:アクリル70%、毛30%
内容量
1枚
全18種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
034396293210ネイビー7号355459
¥12,900
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
034399093210グレー17号405867
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
034404693210ブラック17号405867
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
034410813210ブラック9号365561
¥12,900
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
034416773210グレー7号355459
¥12,900
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
034423683210ブラック15号395867
¥12,900
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
034444503210ネイビー11号375663
¥12,900
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
034460423210ネイビー15号395867
¥12,900
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
034467783210ブラック7号355459
¥12,900
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
034468123210グレー13号385765
¥12,900
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
034475823210ネイビー9号365561
¥12,900
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
034477673210グレー11号375663
¥12,900
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
034479323210グレー9号365561
¥12,900
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
034487113210ブラック13号385765
¥12,900
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
034494563210ネイビー13号385765
¥12,900
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
034499103210ネイビー17号405867
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
034499463210ブラック11号375663
¥12,900
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
034524573210グレー15号395867
¥12,900
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする