曜日別特売
BCK7301 ボンシェルジュ ドレープ半袖ニット BCK7301 ボンマックス 48551537

ボンシェルジュ ドレープ半袖ニット BCK7301

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ホワイト
サイズ9号
内容量1着注文コード48551537品番BCK7301
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998
色
ホワイト
サイズ
9号
タイプ
後ファスナー開き、汗脇パッド付き
胸囲(cm)
95
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
54
アズワン品番
64-6298-73
生地
モックロディ
色番
15
性別
女性用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする