エスコ
エスコの 音声案内
[EA864CF-1用]ACアダプター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48572617
品番
EA864CF-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
【EA864CF-1用】ACアダプター。100V電源でご使用いただけます。電池切れの心配なく長時間ご利用いただけます。
付属品
15mmアダプター
寸法(mm)
37×49×58
穴径(Φmm)
20
コード長さ(m)
2
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
2.4
チップ高さ(mm)
7
注意
※ACアダプター使用時は本体に電池は入れないでください。屋内専用です。水回りなどのご使用もおやめください。