富士電機
富士電機の 電源(制御機器)
富士電機の 無停電電源装置(UPS)
富士電機の 無停電電源装置(UPS)本体
富士ミニUPS TX100シリーズ 1kVA
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48590589
品番
MSP102TX1AS1C-JPN
参考基準価格(税別)
¥131,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
富士ミニUPS TX100シリーズ 1kVA。ハイスペックモデルの機能を搭載 ネットワーク対応や出力コンセント制御など、ハイスペックモデルの機能を搭載しました。
コンセント出力
グループ1×4
グループ2×4
寸法(mm)
W150×D456×H233
質量(kg)
17.0
定格入力電圧(V)
100
運転方式
ラインインタラクティブ
出力周波数(Hz)
50/60
出力容量(kVA)
1
保護機能
リセットタイプ
入力周波数(Hz)
50/60
設置方式
自立型
定格出力電圧(V)
100
バックアップ時間
5分
出力容量(VA/W)
1000/800