FJ0308L レディスストレッチジャケット FJ0308L ボンマックス 48619333

レディスストレッチジャケット FJ0308L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ブラック
サイズ17号
内容量1着注文コード48619333品番FJ0308L
参考基準価格(税別)¥21,300販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

すぐに物が出し入れできる便利な胸ポケット付き。
左右の裾にはポケットが付いているので便利。
左裾内側に名刺などが入るチケットポケット付き。
裏地は背抜き仕立てで、通気性が良く快適な居心地。
インカムのコードも邪魔にならないサイドベンツ仕様。

色
ブラック
サイズ
17号
仕様
背抜き、左内側ポケット付き、後ろサイドベンツ
種別
ストレッチジャケット
混率(%)
ポリエステル97、キュプラ3
肩幅(cm)
42.5
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
61
機能
ストレッチ、帯電防止
バスト(cm)
111
アズワン品番
64-4108-67
生地
ストレッチツイル
色番
16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする