ダウ・東レ
ダウ・東レの 工業用潤滑油
ダウ・東レの シリコンオイル
PR1200RTVPRIMECOATRED
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本(309g)
注文コード
48630995
品番
PR-1200-03
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
RTV用プライマーです。
色
レッド
用途
シラスコンR、シルガード、シルポット用
質量(g)
385
主成分
シリコーン
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません