デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの 工業用潤滑油
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの 錆止め油
浸透オイルスーパーグリス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
48631065
品番
SG-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
水置換型棒製剤(NP3タイプ)です。
浸透性があります。
色
透明
特性
浸透性
用途
錆弛緩、キシミ音防止
トラスコ品番
124-0127
質量(kg)
16.9
使用温度範囲(℃)
-30〜150
容量(L)
18
容器
缶
主成分
鉱油+特殊防錆油
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性