その他石油タンク別置式(別売)質量(kg)18暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:20畳まで(33mm2)/温暖地:17畳まで(28mm2)暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:13畳まで(21.5mm2)/温暖地:13畳まで(21.5mm2)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)619×496×270暖房出力(kW)4.83~1.41(4150~1210kcal/h)呼び径(Φmm)煙突:106(3.5寸)グリーン購入法適合燃料消費量(kW[L/h])7.00~2.04(0.68~0.198)