ラテックスグローブ粉無100枚入

(10件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 48659767 品番 2134M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

食品衛生法適合。粉無しの天然ゴム手袋です。

用途食品加工、調理、自動車整備、機械メンテナンス、油作業、塗装 材質天然ゴム 厚さ(mm)(手のひら)0.1 ナチュラル サイズM 入数(枚)100 全長(cm)24 中指長(cm)7.8 手の平幅(cm)9.8 粉有無粉無

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48659767
2026-03-13
用途:
塗装メンテナンス
医療・福祉・介護関連業

今まで使っていた物より厚みがあり使いやすかった。
パウダーがないので手が濡れてたりすると使いにくいので乾いた状態で使用しないといけません

2026-03-05
用途:
電気部品解体など
製造業

ずっと使っていたモノタロウブランドが廃番になり、購入した。問題なく使えて満足している

2025-08-26
用途:
液体充填作業
有限会社エス・アンド・エー 様 (製造業)

モノタロウブランドのものを長年利用していたのですが販売終了になってしまい代替品を探していました フィット感が良く切れにくいので重宝しています。
今後も経続して購入しようと思っています

1人が参考にしています
対象商品:
48659758
2025-12-24
用途:
料理
R's株式会社 様 (飲食業)

つけやすい 使いやすいです。
粉無しなので違和感もないです。

2025-11-29
用途:
掃除作業
第二岸本ビル 様 (不動産業)

毎日掃除作業に使用していますが、大きさが3種類あるのが良いと思います
粉無しでも、スムーズに使用しています

2025-11-17
用途:
精密機械の修理
サービス業

初めてこの商品を使いましたが、粉無なので精密機械部品への汚れ影響がなく使い易いです。また、再使用時の装着もスムーズに行なえて良いと思います。

2026-01-20
用途:
実験
教育・研究機関

お値段以上でした。以前使っていたのより安値のものにしましたが,問題なさそうです。また購入したいです。

2026-01-09
用途:
看護処置
医療・福祉・介護関連業

肌触りもよく使いやすいです。値段的にもお手頃な価格です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする