ウッドオイル

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(270mL) 注文コード 48668797 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

木の導管部に浸透し、木のぬくもりと木目の美しさを生かします。
乾燥後にから拭きすると、素材自体のつやを引き出すことができます。
乾く前に拭き上げるため、塗りムラが目立ちません。

エボニー 使用場所屋内用 塗り面積(2回塗り)(m2)2.4 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)1.4 用途木の工作品・木彫り作品・木製家具など、屋内で使う作品。 仕様うすめ液/ペイントうすめ液、または難燃性ペイントうすめ液 主な用途屋内木部 乾燥時間(時間)約2(20℃) 危険物の類別非危険物 特性ツヤ出し

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48668788
2024-08-05
用途:
塗装の作業時
その他業種

吸込みが良く乾きも速いので作業がはかどる
もう少し艶があると尚よい。

1人が参考にしています
対象商品:
03928945
2023-07-03
用途:
スピーカー製作
製造業

パイン集成材に使用した感想です。
diyが好きで色々塗料試しましたが、これの「オーク」が一番お気に入りです。
ワシン ウッドオイルは素直に綺麗に染まってくれます。
大好きな塗料です!

対象商品:
75944854
2021-10-18
用途:
額や家具の塗装

他社を含めていろんな色を試しましたが、このチェリーが一番お気に入りです。

対象商品:
75944766
2021-05-05
用途:
建具などの補修

思っていた通り透明に近い色で、乾くといい感じに色がつくのでとても良いです。

対象商品:
75944766
2017-12-26
用途:
木工品の塗装
サービス業

一般のニスと比較すると乾燥に時間がかかり、独特の匂いがあるのが難点です。一方、塗りむらがあまり気にならず、塗り回数によって味わいに変化がつけられるのが長所です。20年近く気に入って使っています。

対象商品:
75944696
2017-01-19
用途:
木質食器などの塗装

塗布しやすく、後の磨きでつやが出る、塗布の重ね塗もしやすい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする