ISO粘度グレード68
適合範囲タービン・圧縮機
用途大容量蒸気タービン、高速ターボ圧縮機、塩素ガス用ターボ圧縮機、原理力発電用機器などの潤滑油として最適です。
容量(L)20
規格JIS K2213 タービン油 2種
引火点(℃)248
流動点(℃)-12.5
危険等級V
動粘度(mm2/s)70.21(40℃)、9.158(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
粘度指数106
密度(g/cm3 at15℃)0.8702
色(ASTM)L0.5
酸価(mgKOH/g)0.06
危険物の性状非水溶性