画像準備中

ダフニー スーパーメカニックオイル

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20L) 注文コード 48668996 品番 150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

高温連続運転下で、優れた酸価安定性を有していますので粘度増加、スラッジ発生、アワ立ち等を抑えます。
高性能汎用多目的油として抜群の油膜強度を有し、各部の摩耗を最小限に抑え焼付を防止します。
油あかの発生を抑えオイルレベルの確認を容易にします。
パッキン・Oリング等ゴム材質を侵しにくいので破損、油漏れなどを防止します。

粘度150 引火点(℃)278 流動点(℃)-12.5 動粘度(mm2/s)154.5(40℃)、15.59(100℃) 密度(g/cm3 at15℃)0.8778 色(ASTM)L2.0 酸価(mgKOH/g)0.85 用途高温下で使用される紙、ゴム、ビニール等製造設備のドライヤロール・カレンダーロール軸受に、また各種産業機械の軸受、減速機及び油圧作動油等にも使用できます。 容量(L)20 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 粘度指数103
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※品番と異なるパッケージで届く場合がございます。裏のラベルに記入がある品番が正しい品番のため必ずご確認ください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48668987
2023-03-05
用途:
大型機械の潤滑油

オイル系はどれも価格が高騰しているがメーカー指定で必要なものですので購入しております。特別配送料がかからないといいのですが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする