ニューレジストン
ニューレジストンの 切断
ニューレジストンの 切断砥石
ニューレジストンの 金属用
シータミニ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
48680467
品番
SM751NX60S
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
超薄型タイプで、カットスピードが速くなり、作業効率が大幅にアップします。
超薄型のため切り口に焼けがなく、バリも少なくなります。
狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
外径(mm)
75
トラスコ品番
835-5018
用途
金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断
仕様
両面補強
粒度
60
厚さ(mm)
1
砥材
NX
穴径(Φmm)
9.53
硬度
S
最高使用周速度(m/s[m/min])
72
注意
※シータミニは必ず、メーカーの電気式ミニグラインダ雷神または空気式ミニグラインダ空神で使用してください。
※電気式ミニグラインダ雷神または空気式ミニグラインダ空神でシータミニをご使用の際は、必ず切断用保護カバー(別売)、切断用ホイルナット(別売)及び切断用ホイルワッシャ(別売り・75mm使用時のみ)をお使い下さい。
商品説明動画
ニューレジストン【狭い箇所の切断に】小径切断砥石 シータミニ58・シータミニ75
参考になった