- ワイヤー錠 ディンブルキータイプ モノタロウ 48685264 - ワイヤー錠 ディンブルキータイプ モノタロウ 48685264 - ワイヤー錠 ディンブルキータイプ モノタロウ 48685264 - ワイヤー錠 ディンブルキータイプ モノタロウ 48685264 - ワイヤー錠 ディンブルキータイプ モノタロウ 48685264

ワイヤー錠 ディンブルキータイプ

(35件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48685264 品番-
販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ディンプルキーを採用したワイヤー錠です。通常のキーより防犯性が高いので安心です。長さが60センチありますので使いやすいです。

キー方式ディンプルキー 長さ(mm)700 用途自転車のロックに タイプワイヤー錠 キー数2 太さ(mm)12
注意
※用途以外には使用しないでください。
※同一キーではございません。
※複数お買い求め頂きました際には、個別キーでない場合があります。又、番号指定のご注文は受け付け致しかねます。
※雨ざらしや高温多湿の場所に長期間保管すると錆びる可能性がありますので定期的に注油などを行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
自転車盗難防止
農・林・水産業

価格が安い割にはしっかりしている
提案ですが、鍵のグリップ部分にLED照明とか入れられないかなっと
夜間とか暗いところでLEDキーホルダーより使い勝手が良くなるかと…
また必要になったら購入したいです

2026-03-20
用途:
二度目の購入
卸売・小売業

ワイヤー本体は値段の割にしっかりしていて使いやすかったが、鍵の材質が弱いのか、半年もたずに鍵の先が折れてしまった。
開錠しようとしたら折れて先のほうだけ鍵穴に残り、使えなくなってしまった。
ワイヤー本体はしっかりしているし手頃な価格なのので、半年持てばまぁ良いかなと再度購入しました。

2025-11-14
用途:
自転車の盗難防止

安価でもコンパクトで太さもあり使いやすいです。
鍵の入りもよく満足しています。

2025-10-26
用途:
自転車の盗難防止
自動車・二輪車・自転車関連業

現在使っているワイヤー錠のカギが1本しかなく、無くした時に困るので予防処置として交換。ディンプルキーの為セキュリティ面では安心です。

2025-10-06
用途:
自転車錠

自転車にカギが付いていないので、安価で確実なワイヤー式を選択。使用上の問題はない。

対象商品:
48685264
2025-12-23
用途:
自転車の施錠用に複数購入するも。。錠前の造り強度に問題ありです!
原チャリ本舗 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

見た目はすごく良い物だったが、使い始めてすぐにキーの折損が発生。
スペアキーでも同じ場所で再発!すごく困ります!

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。不良品の可能性がございます。購入後1年以内でご希望でしたら返品・返金を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

2025-12-26
用途:
通勤駅での自転車盗難防止用に使用していますが…
原チャリ本舗 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

これは、ダメです!
良い商品かと思って使用しましたが、肝心のディンプルキーの深い場所でキーが折損します!
優しく使っていても、2本とも見事に同じところで折損しました。。

対象商品:
48685264
2025-06-05
用途:
歩み板の盗難防止

ディンプルキーでこの価格は安過ぎだと思います。モノタロウ凄い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする